14H100
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague JA R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716312
N° MFR14H100
Prix198.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague JA R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716312
N° MFR14H100
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
Votre prix198.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14H100 T PULLEY JA

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    14
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    JA
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 à 1.0000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.4400 po
  • Diamètre du pas
    2.2280 po
  • Diamètre extérieur
    2.174 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-15/16 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    5/8 po
  • CUP_NON
    698672310017
  • Poids
    0.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif