16H100JA
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513520 - Pas de 0.5000 po, 16 dents, DE 2.492 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716313
N° MFR16H100JA
Prix435.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513520 - Pas de 0.5000 po, 16 dents, DE 2.492 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716313
N° MFR16H100JA
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
Votre prix435.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16H100 JA QD POULIE DE CEINTURE D’ENGRENAGE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 1/4
  • Série de coussinets
    JA
  • Largeur de la face
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.7800 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7990 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8900 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16H100JA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289345700
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    16
  • Diamètre extérieur
    2.4880 po
  • Longueur totale
    2.1112 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Diamètre du pas
    2.5460 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Poids
    1.25 lb
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif