Motion
18H100
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SH R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716323
N° MFR18H100
Prix139.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SH R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716323
N° MFR18H100

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix139.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18H100 T PULLEY SH

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    18
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1200 po
  • Diamètre du pas
    2.8650 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.811 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    698672310031
  • Poids
    1.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif