Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents20
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.6250 à 1.6250 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride3.3750 po
- Diamètre du pas3.1830 po
- Diamètre extérieur3.129 po
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage2-3/16 po
- Largeur de la face1-5/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur7/8 po
- CUP_NON698672310055
- Poids1.50 lb