Motion
FDS 28H100

Martin
28H100 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre extérieur de 4.402 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716347
N° MFR28H100 SDS
Prix189.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
28H100 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre extérieur de 4.402 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716347
N° MFR28H100 SDS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix189.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
28H100 SDS TENDANCE PULLEY QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    28
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.697 po
  • Diamètre du pas
    4.456 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    4.4063 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.313 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151779
  • CUP_NON
    697950151779
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    2.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues