Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents28
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFDS
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride4.7031 po
- Diamètre du pas4.4560 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2 po
- Diamètre extérieur4.402 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/16 po
- Largeur de la face1-5/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672310109
- Poids3.00 lb