Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents14
- Largeur de la courroie1.5000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJA
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride2.4400 po
- Diamètre du pas2.2280 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-1/4 po
- Diamètre extérieur2.174 po
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Largeur de la face1-13/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- CUP_NON698672310239
- Poids1.00 lb