18H150
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SH R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716366
N° MFR18H150
Prix230.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SH R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716366
N° MFR18H150
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
Votre prix230.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18H150 T PULLEY SH

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    18
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1200 po
  • Diamètre du pas
    2.8650 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.811 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    698672310253
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif