Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents20
- Largeur de la courroie1.5000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSH SH
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride3.4200 po
- Diamètre du pas3.1830 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-5/8 po
- Diamètre extérieur3.129 po
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face1-13/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- CUP_NON698672310277
- Poids1.90 lb