22H150
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SD R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716374
N° MFR22H150
Prix462.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SD R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716374
N° MFR22H150
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
Prix462.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22H150 T PULLEY SD

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    22
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.7500 po
  • Diamètre du pas
    3.5010 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.447 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-13/16 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    698672310291
  • Poids
    2.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif