Aperçu
Description du fabricant
24H150 T PULLEY SD
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents24
- Largeur de la courroie1.5000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride4.0625 po
- Diamètre du pas3.8200 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-15/16 po
- Diamètre extérieur3.766 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Largeur de la face1-13/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- CUP_NON698672310307
- Poids3.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité