Motion
28H150SD
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513959 - pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre extérieur de 4.4020 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00716386
N° MFR28H150SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513959 - pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre extérieur de 4.4020 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00716386
N° MFR28H150SD
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
28H150-SD CHANDAIL À CEINTURE D’ENGRENAGE QD
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2
  • Série de coussinets
    SD
  • Largeur de la face
    1.8120 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6875 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1300 po
  • Projection du concentrateur
    0.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8300 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    28H150SD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289349081
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    28
  • Diamètre extérieur
    4.4020 po
  • Longueur totale
    2.2600 po
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du pas
    4.4560 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Poids
    4.47 lb
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif