Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents28
- Largeur de la courroie1.5000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 1.9375 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas4.4560 po
- Diamètre extérieur4.4020 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.44 po
- Largeur de la face1.81 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- Numéro CUP du fabricant698672310321
- CUP_NON698672310321
- Poids4.50 lb