156H150
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SF, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716397
N° MFR156H150
Prix1,615.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SF, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716397
N° MFR156H150
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
Prix1,615.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
156H150 T PULLEY SF

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    156
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 2.9375 po
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    24.8280 po
  • Diamètre extérieur
    629.25 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5 po
  • Largeur de la face
    1.88 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    5.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672310444
  • CUP_NON
    698672310444
  • Poids
    57.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif