14H200
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague JA R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716401
N° MFR14H200
Prix210.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague JA R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716401
N° MFR14H200
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
Prix210.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14H200 T PULLEY JA

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    14
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.4400 po
  • Diamètre du pas
    2.2280 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.174 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    698672310451
  • Poids
    1.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif