Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents18
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSH SH
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride3.1200 po
- Diamètre du pas2.8650 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-5/8 po
- Diamètre extérieur2.811 po
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face2-11/32 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- CUP_NON698672310475
- Poids1.90 lb