22H200
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SD R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716419
N° MFR22H200
Price$549.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SD R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716419
N° MFR22H200
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
Votre prix549.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22H200 T PULLEY SD

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    22
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.7500 po
  • Diamètre du pas
    3.5010 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.447 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-13/16 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    698672310512
  • Poids
    3.00 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    0.5000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif