156H200
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague E, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716440
N° MFR156H200
Prix1,616.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague E, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716440
N° MFR156H200
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
Votre prix1,616.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
156H200 T POULIE E

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    156
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 à 3.5000 po
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    24.8280 po
  • Diamètre extérieur
    629.25 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Largeur de la face
    2.5 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    6.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672310666
  • CUP_NON
    698672310666
  • Poids
    67.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif