16H300

Martin
16H300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 16 dents, diamètre de 0.7500 à 1.2500 po, diamètre extérieur de 2.492 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716444
N° MFR16H300
Prix181.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
16H300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 16 dents, diamètre de 0.7500 à 1.2500 po, diamètre extérieur de 2.492 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716444
N° MFR16H300
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
Votre prix181.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16H300 POULIE DE PÉRIODE
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    16
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.75
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.75 à 1.25 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.779 po
  • Diamètre du pas
    2.546 po
  • Diamètre extérieur
    2.4940 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.125 po
  • Largeur de la face
    3-3/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    0.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950164724
  • CUP_NON
    697950164724
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues