18H300
Pignon de distribution, 3 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, douille MPB, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716453
N° MFR18H300
Prix340.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 3 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, douille MPB, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716453
N° MFR18H300

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix340.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18H300 T PULLEY 3/4

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 à 1.3750 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Largeur de la face
    3-3/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1200 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    11/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    18
  • Diamètre extérieur
    2.811 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Diamètre du pas
    2.8650 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    5.40 lb
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif