TB18H300

Martin
TB18H300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 18 dents, diamètre extérieur de 2.811 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716457
N° MFRTB18H300
Prix238.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB18H300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 18 dents, diamètre extérieur de 2.811 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00716457
N° MFRTB18H300
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
Prix238.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB18H300 POULIE DE CALIBRE TB
  • Engagement positif à l’épreuve des glissements
  • Large plage de vitesse
  • Vitesse entraînée constante
  • Capacité HP supérieure
  • Vaste gamme de capacités de charge
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    18
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1215
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.097 po
  • Diamètre du pas
    2.8650 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.8125 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Largeur de la face
    3-3/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083193
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    2.60 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.5625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.5625
  • Largeur de la face des dents
    3.125

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues