Aperçu
Description du fabricant
22H300 T PULLEY SD
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents22
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride3.7500 po
- Diamètre du pas3.5010 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-15/16 po
- Diamètre extérieur3.447 po
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Largeur de la face3-3/8 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- CUP_NON698672310727
- Poids4.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité