Motion
24H300
Pignon de distribution, 3 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SD R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716467
N° MFR24H300
Prix909.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 3 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SD R, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00716467
N° MFR24H300
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
Prix909.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24H300 T PULLEY SD

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.0625 po
  • Diamètre du pas
    3.8200 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.766 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-13/16 po
  • Largeur de la face
    3-3/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    698672310734
  • Poids
    4.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif