Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents28
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 1.9375 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas4.4560 po
- Diamètre extérieur483.74 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.44 po
- Largeur de la face3.38 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- Numéro CUP du fabricant698672310758
- CUP_NON698672310758
- Poids6.40 lb