36XH200
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague E, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00716493
N° MFR36XH200
Prix1,242.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague E, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00716493
N° MFR36XH200
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
Prix1,242.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
36XH200 T POULIE E

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    36
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.6200 po
  • Diamètre du pas
    10.0270 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    9.917 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/8 po
  • Largeur de la face
    2-9/16 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672320092
  • Poids
    26.50 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    127 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif