Aperçu
Spécifications
- Type de courroieXH
- Nombre de dents20
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas0.8750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride6.0938 po
- Diamètre du pas5.5700 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-1/2 po
- Diamètre extérieur5.46 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Largeur de la face3-5/8 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672320184
- Poids10.20 lb