22XH400
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague SK, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00716522
N° MFR22XH400
Prix1,998.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague SK, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00716522
N° MFR22XH400

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,998.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22XH400 T PULLEY SK

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    22
  • Largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 2.5000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0200 po
  • Diamètre extérieur
    152.83 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5 po
  • Largeur de la face
    4.69 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    698672320399
  • CUP_NON
    698672320399
  • Poids
    16.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif