Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents26
- Largeur de la courroie4.0000 po
- Pas0.8750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 2.9375 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride7.1300 po
- Diamètre extérieur181.12 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5 po
- Largeur de la face4.69 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- Numéro CUP du fabricant698672320412
- CUP_NON698672320412
- Poids22.70 lb