Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 2.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Largeur de la face2.63 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5 po
- Numéro CUP du fabricant698672330015
- MatérielFonte
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de dents18
- Pas1.2500 po
- Diamètre du pas7.1620 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids16.10 lb
- Avec bridesAvec brides