Aperçu
Description du fabricant
20XXH300 T PULLEY SF
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents20
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 2.9375 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas7.9580 po
- Diamètre extérieur199.08 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5 po
- Largeur de la face3.69 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- Numéro CUP du fabricant698672330145
- CUP_NON698672330145
- Poids25.20 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité