Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4430V
- Nombre de rainures1
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre minimal du pas4-1/4 po
- Diamètre maximal du pas12-3/4 po
- Diamètre extérieur13.0000 po
- Largeur de la face3 à 5-1/4 po
- SérieMS
- Longueur jusqu’à l’alésage5-1/4 po
- MatérielFonte
- Largeur totale9-3/16 po
- CUP_NON698672720298
- Poids52.75 lb