MS127158
Poulie à pas variable - série MS, 1 rainure, 4430V taille de section de courroie, 1.6250 po de diamètre extérieur, 13.0000 po de diamètre extérieur, finie avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00716600
N° MFRMS127158
Prix4,793.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable - série MS, 1 rainure, 4430V taille de section de courroie, 1.6250 po de diamètre extérieur, 13.0000 po de diamètre extérieur, finie avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00716600
N° MFRMS127158

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,793.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE MS 127 1 5/8

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4430V
  • Nombre de rainures
    1
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre minimal du pas
    4-1/4 po
  • Diamètre maximal du pas
    12-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    13.0000 po
  • Largeur de la face
    3 à 5-1/4 po
  • Série
    MS
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5-1/4 po
  • Matériel
    Fonte
  • Largeur totale
    9-3/16 po
  • CUP_NON
    698672720304
  • Poids
    52.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif