Aperçu
Description du fabricant
SVS 69 B2 FEUILLE 1- 5/8
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures2
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Diamètre minimal du pas5.65 (A) po, 5.91 (B) po
- Diamètre maximal du pas6-3/4 (A) po, 7.31 (B) po
- Diamètre extérieur7.2500 po
- Largeur de la face1-9/16 à 2-7/16 po
- SérieSVS
- Longueur jusqu’à l’alésage4-3/16 po
- Largeur totale4-3/16 po
- CUP_NON698672760157
- Poids22.25 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité