SVS59B3158

TB Woods (RRX)
SVS59B3158

Poulie à pas variable - série SVS, rainure 3 , taille de section de courroie A/B, 1.6250 po de diamètre extérieur, 6.2500 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00716900
N° MFRSVS59B3158
Prix2,823.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
SVS59B3158

Poulie à pas variable - série SVS, rainure 3 , taille de section de courroie A/B, 1.6250 po de diamètre extérieur, 6.2500 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00716900
N° MFRSVS59B3158
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
Prix2,823.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SVS 59 B3 FEUILLE 1- 5/8

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre minimal du pas
    4.62 (A) po, 4.91 (B) po
  • Diamètre maximal du pas
    5-3/4 (A) po, 6.31 (B) po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Largeur de la face
    2-1/4 à 3-9/16 po
  • Série
    SVS
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5-5/16 po
  • Largeur totale
    5-5/16 po
  • CUP_NON
    698672760294
  • Poids
    23.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif