Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures3
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Diamètre minimal du pas5.15 (A) po, 5.41 (B) po
- Diamètre maximal du pas6-1/4 (A) po, 6.81 (B) po
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Largeur de la face2-1/4 à 3-9/16 po
- SérieSVS
- Longueur jusqu’à l’alésage5-5/16 po
- Largeur totale5-5/16 po
- CUP_NON698672760317
- Poids24.75 lb