Aperçu
Description du fabricant
SVS 74 B3 FEUILLE 1- 5/8
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Largeur de la face2-1/4 à 3-9/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5-5/16 po
- Diamètre maximal du pas7-1/4 (A) po, 7.81 (B) po
- Diamètre minimal du pas6.15 (A) po, 6.41 (B) po
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur7.7500 po
- Largeur totale5-5/16 po
- SérieSVS
- Poids32.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité