SVS84B3178

TB Woods (RRX)
SVS84B3178

Poulie à pas variable - série SVS, rainure 3 , taille de section de courroie A/B, 1.8750 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00716913
N° MFRSVS84B3178
Prix5,350.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
SVS84B3178

Poulie à pas variable - série SVS, rainure 3 , taille de section de courroie A/B, 1.8750 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00716913
N° MFRSVS84B3178
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
Votre prix5,350.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SVS 84 B3 FEUILLE 1- 7/8

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre minimal du pas
    7.15 (A) po, 7.41 (B) po
  • Diamètre maximal du pas
    8-1/4 (A) po, 8.81 (B) po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Largeur de la face
    2-1/4 à 3-9/16 po
  • Série
    SVS
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5-5/16 po
  • Largeur totale
    5-5/16 po
  • CUP_NON
    698672760409
  • Poids
    32.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif