Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures4
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Diamètre minimal du pas6.15 (A) po, 6.41 (B) po
- Diamètre maximal du pas7-1/4 (A) po, 7.81 (B) po
- Diamètre extérieur7.7500 po
- Largeur de la face3 à 4-11/16 po
- SérieSVS
- Longueur jusqu’à l’alésage6-7/16 po
- Largeur totale6-7/16 po
- CUP_NON698672760546
- Poids37.25 lb