Aperçu
Description du fabricant
SVS 94 B4 FEUILLE 2- 1/8
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures4
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Diamètre minimal du pas8.15 (A) po, 8.41 (B) po
- Diamètre maximal du pas9-1/4 (A) po, 9.81 (B) po
- Diamètre extérieur9.7500 po
- Largeur de la face3 à 4-11/16 po
- SérieSVS
- Longueur jusqu’à l’alésage6-7/16 po
- Largeur totale6-7/16 po
- CUP_NON698672760621
- Poids50.25 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité