Motion
SVS92C3218

TB Woods (RRX)
SVS92C3218

Poulie à pas variable - série SVS, rainure 3 , taille de section de courroie C, 2.1250 po de diamètre extérieur, 9.600 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00717020
N° MFRSVS92C3218
Prix8,572.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
SVS92C3218

Poulie à pas variable - série SVS, rainure 3 , taille de section de courroie C, 2.1250 po de diamètre extérieur, 9.600 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00717020
N° MFRSVS92C3218
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
Votre prix8,572.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SVS 92 C3 FEUILLE 2- 1/8

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre minimal du pas
    7.4 po
  • Diamètre maximal du pas
    9.6 po
  • Diamètre extérieur
    9.600 po
  • Largeur de la face
    3 à 4-3/4 po
  • Série
    SVS
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6-7/8 po
  • Largeur totale
    6-7/8 po
  • CUP_NON
    698672761031
  • Poids
    54.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif