Motion
SVS112C3218

TB Woods (RRX)
SVS112C3218

Poulie à pas variable - série SVS, rainure 3 , taille de section de courroie C, 2.1250 po de diamètre extérieur, 11.6000 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00717029
N° MFRSVS112C3218
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
SVS112C3218

Poulie à pas variable - série SVS, rainure 3 , taille de section de courroie C, 2.1250 po de diamètre extérieur, 11.6000 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00717029
N° MFRSVS112C3218

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SVS 112 C3 FEUILLE 2- 1/8

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre minimal du pas
    9.4 po
  • Diamètre maximal du pas
    11.6 po
  • Diamètre extérieur
    11.6000 po
  • Largeur de la face
    3 à 4-3/4 po
  • Série
    SVS
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6-7/8 po
  • Largeur totale
    6-7/8 po
  • Poids
    68.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif