Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures3
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Diamètre minimal du pas10.9 po
- Diamètre maximal du pas13.1 po
- Diamètre extérieur13.1000 po
- Largeur de la face3 à 4-3/4 po
- SérieSVS
- Longueur jusqu’à l’alésage6-7/8 po
- Largeur totale6-7/8 po
- CUP_NON698672761178
- Poids76.00 lb