Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2530V
- Nombre de rainures1
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre minimal du pas5-1/4 po
- Diamètre maximal du pas10 po
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Largeur de la face1-13/16 à 3-3/32 po
- SérieVPS
- Longueur jusqu’à l’alésage4-7/8 po
- Largeur totale4-7/8 po
- CUP_NON698672740128
- Poids27.50 lb