Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4430V
- Nombre de rainures1
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre minimal du pas5 po
- Diamètre maximal du pas10 po
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Largeur de la face3 à 4-11/32 po
- SérieVPS
- Longueur jusqu’à l’alésage6 po
- Largeur totale6 po
- CUP_NON698672740173
- Poids30.00 lb