Motion
VPS10W158
Poulie à pas variable - série VPS, 1 rainure, taille de section de courroie 4430V , 1.6250 po de diamètre extérieur, 10.2500 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00717150
N° MFRVPS10W158
Prix5,092.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable - série VPS, 1 rainure, taille de section de courroie 4430V , 1.6250 po de diamètre extérieur, 10.2500 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00717150
N° MFRVPS10W158
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
Prix5,092.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VPS 10-W 1- 5/8 TABLETTE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4430V
  • Nombre de rainures
    1
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre minimal du pas
    5 po
  • Diamètre maximal du pas
    10 po
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Largeur de la face
    3 à 4-11/32 po
  • Série
    VPS
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6 po
  • Largeur totale
    6 po
  • CUP_NON
    698672740197
  • Poids
    30.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif