Motion
1001W
Poulie complémentaire à rainures pour le visage - 10.4 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de largeur, 10 po de diamètre intérieur, 2 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00717229
N° MFR1001W
Prix1,282.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie complémentaire à rainures pour le visage - 10.4 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de largeur, 10 po de diamètre intérieur, 2 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00717229
N° MFR1001W
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
Prix1,282.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10.0 X 1W PC POULIE D’ACCOMPAGNEMENT

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4430V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    3-1/8 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    10.4 po
  • Diamètre du pas
    10 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Plage de vitesse entraînée
    493 à 1,160 à 1,160 tr/min Moteur, 744 à 1,750 à 1,750 tr/min
  • CUP_NON
    698672781329
  • Poids
    21.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif