Motion
951S
Poulie complémentaire à rainures pour le visage - 9.9 po de diamètre extérieur, 2-3/8 po de largeur, 9-1/2 po de diamètre intérieur, 2 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00717256
N° MFR951S
Prix3,703.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie complémentaire à rainures pour le visage - 9.9 po de diamètre extérieur, 2-3/8 po de largeur, 9-1/2 po de diamètre intérieur, 2 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00717256
N° MFR951S
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
Prix3,703.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9.5 X 1S PC POULIE D’ACCOMPAGNEMENT

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3230HV
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    9.9 po
  • Diamètre du pas
    9-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Plage de vitesse entraînée
    519 à 1,221 à 1,160 tr/min Moteur, 783 à 1,842 à 1,750 tr/min
  • CUP_NON
    698672781589
  • Poids
    16.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif