Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3230HV
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face2-3/8 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Taille de la bagueSF
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2-15/16 po
- Diamètre extérieur10.4 po
- Diamètre du pas10 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Plage de vitesse entraînée493 à 1,160 à 1,160 tr/min Moteur, 744 à 1,750 à 1,750 tr/min
- CUP_NON698672781596
- Poids18.60 lb