Aperçu
Description du fabricant
QS-2A BASE MOTEUR
- Construction en fonte robuste
- Construction mince adaptée aux applications où l’espace est limité
- Vis de réglage facile à desserrer pour une flexibilité maximale
- Construction en acier soudé robuste
Spécifications
- Types de produitsAssemblage de base
- Longueur totale16-3/4 po
- Numéro CUP du fabricant698672800037
- CUP_NON698672800037
- Poids31 lb
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité