Aperçu
- Construction en fonte robuste
- Construction mince adaptée aux applications où l’espace est limité
- Vis de réglage facile à desserrer pour une flexibilité maximale
- Construction en acier soudé robuste
Spécifications
- Types de produitsAssemblage de base
- Longueur totale19-1/2 po
- Numéro CUP du fabricant698672800044
- CUP_NON698672800044
- Poids43 lb